Flachdach-Transportwagen EUROFAST

Schiebebügelwagen EUROFAST
SCHIEBEBUEGELWAGEN-R5010-1400X800MM

Art.-Nr. 0838690011

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Flachdach-Transportwagen EUROFAST

Art.-Nr. 0838690011

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stabiler Transportwagen zum Einsatz auf Flachdächern, speziell auf Trapezblechen.
  • Stabiles Stahlrohrgestell

  • 2 x 6 Lufträder Ø 260 x 85 mm, Kunststofffelge, Rollenlager

  • 2 Doppelreihen Lufträder ermöglichen das Fahren auf Trapezblechen

  • Ladefläche 1.600 x 800 mm

  • Ladeflächenhöhe ca. 600 mm

  • 6 wegklappbare Rungen zum Transport von Rund- und Rollenware

  • Pulverbeschichtet

  • Komplett demontierbar zum einfachen und platzsparenden Transport

  • Tragkraft 200 kg

Breite

800 mm

Tiefe

1400 mm

Traglast

200 kg

Ladeflächenbreite

800 mm

Ladeflächentiefe

1400 mm

Ladeflächenhöhe

600 mm

Werkstoff Ladefläche

Stahlrohr

Rohrwandstärke

1,5 mm

Rohrdurchmesser

25 mm

Raddurchmesser

260 mm

Werkstoff Rad

Gummi

Farbe

Blau

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen