Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dampfsperre FD Alu 1500SK

Dampfsperre Flachdach
DAMPFSPE-FD-ALU-SK1500-1,5X100M-150QM

Art.-Nr. 0838000103
EAN 4056807180953
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
Die Abdichtungsbahn (Sd- Wert ≥ 1500m) ist eine hochwertige, kalt-selbstklebende und sehr schnell zu verarbeitende Luft- und Dampfsperre. Sie besteht aus einem Aluminiumverbund mit einem extrem reißfesten Gittergewebe, die auf der Unterseite vollflächig mit einem Acrylatkleber und einer Schutzfolie aufgerüstet ist.

Die Dampfsperrbahn ist speziell geeignet für die Verlegung auf Stahlprofilblech/ Trapezblech im flachgeneigten Dachbereich >2° Neigung.

Die Bahn erfüllt die Anforderung an brennbare Dampfsperren nach DIN 18234-1 "Baulicher Brandschutz großflächiger Dächer, Brandbeanspruchung von unten“ mit einem geforderten Heizwert / Brandwert von < 10.500 kJ/m2. Nach der Industriebaurichtlinie gilt dies für Dächer über 2.500 m2 mit einer Tragschale aus Stahltrapezprofilen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Bei Dächern mit einem konstruktiven Gefälle >2° als regensichere Behelfsdeckung

  • Darf nicht zur Notabdichtung eingesetzt werden
Anleitung
  • Überdeckung Längsstoß: 10 cm

  • Überdeckung Querstoß: 15 cm

Typbezeichnung

Dampfbremse Flachdach

Flächengewicht pro m²

150 g

Rollenlänge

100 m

Rollenbreite

1,50 m

Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke min.

1500 m

Folienstärke

0,2 mm

Werkstoff

Aluminium

Zugkraft quer bei 50 mm

350 N

Zugkraft längs bei 50 mm

500 N

Baustoffklasse

E - Normal entflammbar

Temperaturbeständigkeit max.

80 °C

Rollengewicht

20 kg

Anzahl pro Palette

10 STK

Widerstand gegen Wasserdurchgang

W1

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 80 °C

Widerstand gegen Weiterreißen (quer)

250 N

Widerstand gegen Weiterreißen (längs)

250 N

Breite

1,50 m

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Luft- und Winddichtmanschette WÜTOP®

MANS-BREMS/SPE-(D4-8MM)

WUETOP
Zur schnellen und dauerhaften Abdichtung von Durchdringungen
x 10 St.
Anschlussklebstoff ALL-IN-ONE

ANSHLKLEBST-(ALL-IN-ONE)-310ML

Zur dauerhaften Abdichtung aller Anschlussfugen im Luft- und Winddichtbereich und bei der Fenster- und Türenmontage im Innen– und Außenbereich.
Klebedichtband EURASOL® MAX

KLEBDIBA-(EURASOL-MAX)-60MM

EURASOL
Besonders haftstarkes, UV- und witterungsstabiles Klebeband für luft- und winddichte Verklebungen von Unterdeck- und Unterspannbahnen, Dampfsperren, Dampfbremsen, Fassadenbahnen.
x 6 St.