USB Daten- und Ladekabel 2in1 Micro- und USB Type-C Anschluss

Daten- und Ladekabel, Micro-USB
ZB-LADEKABEL-MF-MICRO/USB-1,2M

Art.-Nr. 0837900107

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

USB Daten- und Ladekabel 2in1 Micro- und USB Type-C Anschluss

Art.-Nr. 0837900107
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
Hochwertiges Kabel mit robuster Verarbeitung ermöglicht das Synchronisieren und Laden mit bis zu 480 Mbps.
  • Schnellladefunktion

  • Kabelkopf aus Aluminium mit Zugentlastung

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Ideal für Kameras, MP3-Player, Tablets, Spielekonsolen, Bluetooth Lautsprecher, E-Reader, Samsung, HTC, Motorola, Nokia, LG, Sony, Navigationsgeräte, Handys oder Smartphones mit Micro-USB Anschluss/USB Type-C Anschluss zum Laden oder Daten auszutauschen.

  • Kompatibel mit allen gängigen Endgeräten, welche über einen Micro-USB oder einen USB Type-C Anschluss verfügen. Smartphones, Tablets, Notebooks, E-Reader, Spielekonsolen, Kameras und Camcorders, tragbare Ladegeräte, Bluetooth-Lautsprecher, GPS-Geräte.

Werkstoff

Kunststoff

Produktgewicht (per Stück)

47 g

Länge

120 cm