USB Daten- und Ladekabel

Daten- und Ladekabel, Lightning Nylon USB
ZB-LADEKABEL-MF-LIGHTNING-NYLON-1,2M

Art.-Nr. 0837900106

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

USB Daten- und Ladekabel

Art.-Nr. 0837900106
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
Hochwertiges Kabel mit robuster Verarbeitung ermöglicht das Synchronisieren und Laden mit bis zu 480 Mbps.
  • Schnellladefunktion

  • Kabelkopf aus Aluminium mit Zugentlastung

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Kompatibel mit iPhone11 Pro Max, iPhone11 Pro, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPad Pro 10.5-inch, iPad Pro 12.9-inch (2nd generation), iPad Pro 9.7-inch, iPad Pro 12.9-inch (1st generation), iPad min 4, iPad Air 2, iPad mini 3, Pad Air, iPad min 2, i Pad (6th generation), iPad (5th generation), iPod touch (6th generation).

Werkstoff

Kunststoff

Produktgewicht (per Stück)

40 g

Länge

120 cm