Akku-LED-Arbeitsleuchte Sound

Akku LED-Arbeitsleuchte Sound
LEUCHT-AKKU-LED-SOUND-600LM

Art.-Nr. 0827981800

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Akku-LED-Arbeitsleuchte Sound

Art.-Nr. 0827981800
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
Kleine und kompakte Arbeitsleuchte mit eingebautem Lautsprecher

COB-LED Technologie


Für eine leistungsstarke Lichtausbeute mit einer absolut gleichmäßigen Ausleuchtung



Lithium-Ionen-Akku-Technologie


Kurze Ladezeit, lange Leuchtdauer



Wireless Function


Hierzu einfach die Geräte kabellos miteinander verbinden und die Musik von ihrem Handy steuern.



Flexible Halterung


Der flexible Fuß mit einem starken Magneten ermöglicht, dass der Lichtaustrittswinkel den jeweiligen Arbeitsverhältnissen optimal angepasst werden kann.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Innen- und Außenbereich

Lichtstrom min./ max.

300 / 600 lm

Farbtemperatur

6000 K

Leuchtdauer min./max.

2,5-5 h

Ladezeit

5 h

Schutzart IP Leuchte

IP 65

Schutzart IP Netzteil

IP 20

Schlagfestigkeit

IK07

Nennspannung

3.7 V/DC

Akku-/Batteriekapazität

5200 mAh

Leistung

7 W

Schutzklasse Leuchte

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Schutzklasse Netzteil

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Ladespannung min./max.

100-240 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Anschlussart

USB
mini DC

Leitungslänge

1000 mm

Stecker

Typ C Euro-Stecker

Betriebstemperatur min./max.

-10 bis 40 °C

Breite x Höhe x Tiefe

87 x 92 x 75 mm

Ersatzteile für dieses Produkt:

1 x
Ladegerät

ZB-LADEGER-LEUCHT-AKKU-F.0827981800

Beschreibung: Für Akku LED-Arbeitsleuchte Sound
Menge: 1 x