Akku-LED-Arbeitsleuchte

Akku-LED-Arbeitsleuchte POWERQUAD M AC/R
LEUCHT-AKKU-LED-(POWERQUAD-M)-AC/R

Art.-Nr. 0827981501

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Akku-LED-Arbeitsleuchte

Art.-Nr. 0827981501
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
Wiederaufladbare (R) Leuchte kann während des Netzbetriebes (AC) aufgeladen werden. 5 Lichtstufen: 200-4.000 Lumen

Die modernste Lithium-Ionen-Akku-Technologie und der integrierte Überladeschutz ermöglichen das gleichzeitige Laden und Arbeiten


  • Leuchte kann permanent am Stromnetz angeschlossen bleiben

  • Netzanschlussleitung kann schnell und einfach von der Leuchte getrennt werden


  • Restkapazitäts-/Ladezustandsanzeige

  • LED-Panel mit hocheffizienten SMD-LEDs (ca. 110 lm/W)

  • Breitstrahlendes, blendreduziertes Licht durch opale Abdeckung

  • 6-fach verstellbarer Lichtaustrittswinkel

  • Schlag- und bruchfestes Gehäuse

  • Made in Germany
Hinweis

Für erschwerte Bedingungen zugelassen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Innen- und Außenbereich

Lichtstrom min./ max.

200 / 4000 lm

Farbtemperatur

5000 K

Leuchtdauer min./max.

1-10 h

Ladezeit

5 h

Schlagfestigkeit

IK08

Schutzart IP Leuchte

IP 54

Schutzart IP Netzteil

IP 44

Nennspannung

10.8 V/DC

Akku-/Batteriekapazität

2500 mAh

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Schutzklasse Leuchte

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Schutzklasse Netzteil

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Ladespannung min./max.

220-240 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Leistung

36 W

Kabeltyp

H05RN-F2x1,0 mm²

Leitungslänge

5 m

Betriebstemperatur min./max.

-20 bis 40 °C

Ladetemperatur min./max.

5 bis 30 °C

Breite x Höhe x Tiefe

300 x 320 x 125 mm

Steckertyp

F

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Tasche für Akku-LED-Arbeitsleuchte

ZB-TASCHE-LEUCHT-AKKU-POWERQUAD

Schützt vor Schlagregen und Schmutz
x 1 St.
Stativ Premium für Arbeitsleuchten

ZB-STATIV-PREMIUM-LEUCHT-O.SCHIENE

Mit zweifacher, stufenloser Höhenverstellung und integrierter Wasserwaage zur horizontalen Ausrichtung
x 1 St.
Schiene für Arbeitsleuchtenstativ

ZB-SHN-LEUCHT-POWERQUAD-STATIV

Für die Anbringung von maximal 2 Arbeitsleuchten
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
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Ersatzteile für dieses Produkt:

Netzteil für Akku-LED-Arbeitsleuchte POWERQUAD AC/R

ET-NETZTEIL-LEUCHT-AKKU-POWERQUAD-AC/R

Eignet sich zum Aufladen des Akkus der LED-Arbeitsleuchte Powerquad AC/R
x 1 St.
Frontscheibe

ET-FRONTSCHEIBE-LEUCHT-(POWERQUAD-M)

Für LED-Arbeitsleuchte Powerquad
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
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen