Akku-LED-Arbeitsleuchte WLA 18.0 - LEUCHT-AKKU-LED-(WLA-18.0) Akku-LED-Arbeitsleuchte WLA 18.0 - LEUCHT-AKKU-LED-(WLA-18.0) Akku-LED-Arbeitsleuchte WLA 18.0 - LEUCHT-AKKU-LED-(WLA-18.0) Akku-LED-Arbeitsleuchte WLA 18.0 - LEUCHT-AKKU-LED-(WLA-18.0)
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/k5SL52IRFt8

Akku-LED-Arbeitsleuchte WLA 18.0 - LEUCHT-AKKU-LED-(WLA-18.0) - 1
Akku-LED-Arbeitsleuchte WLA 18.0 - LEUCHT-AKKU-LED-(WLA-18.0) - 2
Akku-LED-Arbeitsleuchte WLA 18.0 - LEUCHT-AKKU-LED-(WLA-18.0) - 3
Akku-LED-Arbeitsleuchte WLA 18.0 - LEUCHT-AKKU-LED-(WLA-18.0) - 4

Akku-LED-Arbeitsleuchte WLA 18.0

Akku LED-Arbeitsleuchte WLA 18.0
LEUCHT-AKKU-LED-(WLA-18.0)

Art.-Nr. 0827981180

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Akku-LED-Arbeitsleuchte WLA 18.0

Art.-Nr. 0827981180
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
Mit zwei Hochleistungs-LED-Arrays für Würth Maschinen-Akkus 18 V 4.0 Ah / 5.0 Ah.
  • 2 x 10 W Hochleistungs-LED-Arrays

  • Robustes Aluminium-Gehäuse sowie ein bruchsicheres Schutzglas
Hinweis
  • Um eine Tiefentladung des Akkus zu vermeiden, nehmen Sie den entladenen Akku aus der Leuchte oder bringen Sie den Drehschalter (Potentiometer) in die Aus-Stellung.

  • Nicht für M-CUBE System geeignet!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Lichtstrom

2750 lm

Schutzart IP

IP 20

Nennspannung

230 V/AC

Akku-/Batteriekapazität

4 Ah

Leistung

20 W

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Betriebstemperatur min./max.

0 bis 40 °C

Breite x Höhe x Tiefe

145 x 428 x 118 mm

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Turboladegerät AL 20-CV-LI

LADEGER-(AL20-CV-LI)

MASTER
x 1 St.
Akku LI-CV-18 V

AKKU-LI-CV-18V/4,0AH

Leistungsstarke und robuste Akkupacks
x 1 St.
Akku LI-CV-18 V

AKKU-LI-CV-18V/5,0AH

MASTER
Leistungsstarke und robuste Akkupacks