LED-Stirnleuchte SLA

LED-Stirnleuchte SLA
STIRNLEUCHT-SLA-LED-1XAA-200LM

Art.-Nr. 0827809998

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

LED-Stirnleuchte SLA

Art.-Nr. 0827809998
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
Auch als Handleuchte einsetzbar (vom Kopfband abnehmbar)
  • Dimmbar und fokussierbar

  • 2 Lichtprogramme – Low Power, Power

  • Integrierter Halteclip – Montage an Kleidung und Gürtel möglich

  • Schwenkbarer Leuchtenkopf

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Lichtstrom min./ max.

20 / 200 lm

Leuchtweite min./ max.

40 / 130 m

Leuchtdauer min./max.

4,5-35 h

Schutzart IP

IP 54

Gewicht Leuchte

70 g

Akku-/Batteriebezeichnung

Mignon AA; LR6; AM3

Akku-/Batterieanzahl

1 STK

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Batterie High Power

BATT-ALKALI-AA-MIGNON-LR6-1,5V

Batterie-Power für energieintensive Anwendungen