High-Power-LED-Stirnleuchte WH2F
LED-Stirnleuchte WH2F
STIRNLEUCHT-WH2F-LED-2XAA-200LUMEN
Art.-Nr. 0827809902
EAN 4065233065352
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Batterietank an der Front – keine seitlich am Stirnband verlaufenden Leitungen
- Hartvergoldete Kontakte für optimalen Schutz vor Korrosion
- Homogenes Nahlicht (defokussiert) und gebündeltes Fernlicht (fokussiert) über Dreh-Fokus wählbar
- Schwenkbarer Leuchtenkopf
- Stirnband mit innenliegender Gummierung – guter Halt auf Bauhelmen
- Frontschalter
- Zusätzliches Rotlicht (Dunkeladaption – das Auge ist besser für das Sehen bei Dunkelheit angepasst)
- Lieferumfang: Leuchte, Helmmontage-Kit (4 Halter)
Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.
Stirnband mit innenliegender Gummierung – guter Halt auf Bauhelmen
Datenblätter(X)
Für den Nahbereich und mittleren Bereich. Geeignet für Bauhelme.
Lichtstrom min./ max. | 80 / 300 lm |
Fokussierbar | Ja |
Leuchtweite min./ max. | 75 / 150 m |
Schutzart IP | IP 54 |
Akku-/Batteriebezeichnung | Mignon AA; LR6; AM3 |
Akku-/Batterieanzahl | 2 STK |
Betriebstemperatur min./max. | -20 bis 40 °C |
Werkstoff | Kunststoff |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!