Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

High-End Power-LED-Akku-Taschenlampe WTX3R

LED-Akku-Taschenlampe WTX3R
TLA-AKKU-WTX3R-LED-400LUMEN

Art.-Nr. 0827806813

EAN 4065233064430

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
High-End Power-LED-Akku-Taschenlampe WTX3R

Art.-Nr. 0827806813
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
Mit 400 Lumen, Magnetladesystem, Drehfokus und effizienter Lichttechnik für höchste Zuverlässigkeit
  • 3 Lichtmodi – Power (400 Lumen), Mid Power (200 Lumen) und Low Power (80 Lumen)

  • Schmutzunempfindliches, leicht zu reinigendes Magnetladesystem – wesentlich geringere Störanfälligkeit

  • Reflector-Lense-Technology für höchste Lichteffizienz

  • Hartvergoldete Kontakte für optimalen Schutz vor Korrosion

  • Homogenes Nahlicht (defokussiert) und gebündeltes Fernlicht (fokussiert) über internen Drehfokus wählbar

  • Hohe Schutzart (IP67)

  • Integrierter Rollschutz

  • Griffige Oberfläche

  • Endkappenschalter

  • Ladekontroll-/Akku-Restkapazitätsanzeige (4 x LED grün)
Anwendungsgebiet
Helmhalterung für Bauhelme mit seitlichen 30 mm Euroslot-Aufnahmen geeignet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Geeignet zur örtlichen Sichtprüfung nach DIN EN 13018


Helmhalterung für Bauhelme mit seitlichen 30 mm Euroslot-Aufnahmen geeignet

Lichtstrom min./ max.

80 / 400 lm

Fokussierbar

Ja

Leuchtweite min./ max.

80 / 190 m

Leuchtdauer min./max.

1-5 h

Ladezeit

3,5 h

Schutzart IP Leuchte

IP 67

Schutzart IP Netzteil

IP 20

Schutzklasse Leuchte

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Schutzklasse Netzteil

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Nennspannung

3,6 V/DC

Akku-/Batteriekapazität

880 mAh

Ladespannung min./max.

100-240 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Anschlussart

USB Typ A, Magnetisches Laden

Leitungslänge

1200 mm

Betriebstemperatur min./max.

-20 bis 40 °C

Ladetemperatur min./max.

5 bis 30 °C

Länge x Breite x Höhe

146 x 32 x 32 mm

Werkstoff

Aluminium

Steckertyp

C

Ersatzteile für dieses Produkt:
USB-A Netzteil und Magnetladekabel

LADEGER-F.TLA/STIRNLEUCHT-USB-MAGN

Für wiederaufladbare LED-Taschen- und –Stirnleuchten mit Magnetladesystem