Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Akku-Taschenlampe T600

LED-Akku-Taschenlampe T600
TLA-AKKU-T600-LED

Art.-Nr. 082780211
EAN 4052703452262
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
Hohe Leuchtkraft durch 4 LED mit fokussierten Linsen
  • Robuste Kunststoffausführung

  • Überladungssicher
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Lichtstärke

120 cd

Fokussierbar

Nein

Leuchtweite

50 m

Leuchtdauer

12 h

Ladezeit

14 h

Schutzart IP

IP 54

Schutzklasse Leuchte

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Akku-/Batterietyp

NiMH

Nennspannung

4.8 V/DC

Akku-/Batteriekapazität

550 mAh

Ladespannung min./max.

120-230 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Ladetemperatur min./max.

5 bis 30 °C

Länge x Breite x Höhe

135 x 48 x 48 mm

Werkstoff

Kunststoff

Steckertyp

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen