Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Vorgeladener NiMH-Akku

Vorgeladener NiMH-Akku
AKKU-NIMH-BABY-C-VORGELADEN-1,2V-4500MAH

Art.-Nr. 0827313

EAN 4050382034687

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Vorgeladener NiMH-Akku

Art.-Nr. 0827313

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Vorteile von NiMH Akkus werden mit den Vorzügen von Primärbatterien vereint

Vorgeladener Akku


Sofort einsatzbereit



Über 1 Jahr Standby ohne nachladen



Geringe Selbstentladung


  • Auch nach 1 Jahr ohne Ladung steht eine Kapazität von ca. 85% der Nennkapazität zur Verfügung

  • Auch für den Einsatz in Geräten mit geringem Strombedarf geeignet


Schnellladefähig


Können mit vorhandenen NiMH-Akkuladegeräten geladen werden



Universell einsetzbar


Geeignet für den Einsatz bei Geräten mit hohem und geringem Strombedarf (z.B. Digitalkamera oder Wanduhr)



Wetterunabhängig


Besser geeignet als herkömmliche NiMH-Akkus zum Einsatz bei tiefen Temperaturen



Kein Memoryeffekt



1.000 x wiederaufladbar


Umwelfreundlich

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Digitalkameras, Wanduhren, Messgeräte und vieles mehr.

Akku-/Batteriebezeichnung

Baby C; R14; UM2

Nennspannung

1,2 V/DC

Akku-/Batteriekapazität

4500 mAh

Akku-/Batterietyp

NiMH

Produktgewicht (per Stück)

81,500 g

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Multifunktionsladegerät Pro 5

LADEGER-PRO5-(240V AC/12V DC)

Das Schnellladegerät mit bis zu 1.800 mA Ladestrom ist die perfekte Kombination aus Ladegerät und Teststation.