Lithium-Batterie

Lithium-Batterie
BATT-LITHIUM-AA-MIGNON-FR6-1,5V

Art.-Nr. 0827000020

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Lithium-Batterie

Art.-Nr. 0827000020
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
Einsetzbar für nahezu alle Geräte mit hoher Stromentnahme (Hochstromanwendungen) oder langer Betriebsbereitschaft.
  • Betriebsbereit von -40°C bis +60°C mit voller Leistungsfähigkeit

  • Hervorragende Auslaufsicherheit

  • 30% leichter als handelsübliche Alkaline-Batterien

  • Minimale Selbstentladung (sehr gute Lagerfähigkeit mit über 10 Jahren)

  • Hohe Energiedichte für längere Lebensdauer

  • Sehr hohe Stromabgabe
Hinweis

Nicht wiederaufladbar

Die Entsorgung von Batterien und Akkus darf gemäß dem Batteriegesetz (BattG) nicht über den Hausmüll erfolgen, sondern nur über die dafür vorgesehenen Sammelstellen.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Besonders für den Betrieb von Blitzgeräten, Digitalfotos, Fernsteuerautos, Funkgeräten, medizinischen Verbrauchern sowie Verbrauchern, die oft Spitzenströme von weit mehr als 1 A benötigen und bei denen diese Ströme auch bei langer Bereitschaftszeit sofort verfügbar sein müssen, geeignet.

Akku-/Batteriebezeichnung

Mignon AA; L91; FR6

Nennspannung

1.5 V/DC

Akku-/Batterietyp

Lithium

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Knopfzellendisplay unbestückt

KNPFZLL-DISPLAY-GEBLISTERT

Für eine saubere und geordnete Aufbewahrung der geblisterten Knopfzellen.