Kennzeichenbefestigung Circo komplett bedruckt
Kennzeichenbefestigung Circo komplett bedruckt
KSB-KOMPL-PL/LST-SILBER-NEG-CIRCO-520MM
Art.-Nr. 082601101
EAN 4038898798705
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stark gebogene Ausführung
- Kompatibel mit der KSB-Classic
- Passt sich hervorragend runden Fahrzeugkonturen an
- CIRCO ist eine modifizierte KSB-Classic
- Hohe Stabilität und lange Haltbarkeit, dadurch dauerhafter Werbeeffekt
Die Leisten sind kompatibel und passen somit auf alle Classic-Grundplatten.
Bitte beachten Sie, dass bei bedruckter Ware grundsätzlich Drucknebenkosten anfallen.
Datenblätter(X)
Leiste kann von Hand geöffnet werden, indem man mit dem Daumen vorne links oder rechts außen auf die Leiste drückt und diese nach unten schiebt
Ausführung | Komplett, Grundplatte und Leiste |
Druckfarben | Silber-negativ |
Geeignet für Kennzeichengröße | 520 x 110 mm |
Mindestbestellmenge | 100 STK |
Werbebreite x Werbehöhe | 400 x 12 mm |
Breite | 525 mm |
Höhe | 130 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
KSB-BEDR-LEISTE-CIRCO-SILBER-NEGATIV