Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kennzeichenbefestigung Twin-Fixx komplett bedruckt mit 4 roten Gummieinlagen

Kennzeichenbefestigung Twin-Fixx komplett bedruckt
KSB-KOMPL-PL/LST-3FARB-TWINFIXX-520MM

Art.-Nr. 0824013

EAN 4046778359489

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kennzeichenbefestigung Twin-Fixx komplett bedruckt mit 4 roten Gummieinlagen

Art.-Nr. 0824013
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
Leiste kann von Hand geöffnet werden indem man mit dem Daumen vorne links oder rechts außen auf die Leiste drückt und diese nach unten schiebt
  • Hochwertiges System mit flexibler Wechselleiste, die separat erhältlich sind

  • Besonders harmonisches und ansprechendes Design, der sich auch runden Fahrzeugkonturen anpasst

  • Einfaches Handling

  • Die robuste Ausführung sorgt für hohe Stabilität und lange Haltbarkeit, dadurch dauerhafter Werbeeffekt

  • Ideale Möglichkeiten für einen optimalen Werbeauftritt dank der großen Druckfläche
Hinweis

Klappergeräusche und Beschädigungen am Fahrzeug werden nachhaltig vermieden, weil sowohl das eingelegte Kennzeichen, als auch die Twin-Fixx zur Karosserie abgedämpft werden.


Bitte beachten Sie, dass bei bedruckter Ware grundsätzlich Drucknebenkosten anfallen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Komplett, Grundplatte und Leiste

Druckfarben

3-farbig

Geeignet für Kennzeichengröße

520 x 110 mm

Mindestbestellmenge

100 STK

Werbebreite x Werbehöhe

460 x 13 mm

Breite

530 mm

Höhe

136 mm

Werkstoff

Kunststoff

Kennzeichenbefestigung Twin-Fixx komplett bedruckt mit 4 roten Gummieinlagen inklusive:
1 x
Grundplatte für Kennzeichenbefestigung Twin-Fixx mit 4 roten Gummieinlagen

KSB-GRUNDPLATTE-TWINFIXX-520MM

Menge: 1 x
1 x
Leiste für Kennzeichenschnellbefestigung Twin-Fixx bedruckt

KSB-BEDR-LEISTE-TWINFIXX-3FARBIG

Beschreibung:
3-farbig
Mehrfarbig bedruckt oder mit erhabener Schrift
Menge: 1 x
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
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Zusatzdruckkosten KSB Twin-Fixx

BEDR-FILMAENDERUNG-(TWIN-FIXX)

x 1 St.
Zusatzdruckkosten KSB Twin-Fixx

BEDR-SIEBEINRICHTUNG-(TWIN-FIXX)

x 1 St.
Zusatzdruckkosten KSB Twin-Fixx

BEDR-FILMERSTELLUNG-(TWIN-FIXX)
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
KSB-Schraube

SHR-F.KSB-ZDVS-4,8X13MM

Ideale und zeitsparende Schraube für die Befestigung von Kennzeichenbefestigungen
KSB-Schraube

SHR-F.KSB-ZDVS-4,8X16MM

Ideale und zeitsparende Schraube für die Befestigung von Kennzeichenbefestigungen
KSB-Schraube

SHR-F.KSB-ZDVS-4,8X25MM

Ideale und zeitsparende Schraube für die Befestigung von Kennzeichenbefestigungen
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Werbeschild bedruckt

WERBESHLD-BEDR-SCHWARZ-1FARBIG

Kundenindividuell bis 4-farbig oder digital bedruckt
x 1 St.
Werbeschild bedruckt

WERBESHLD-BEDR-SCHWARZ-2FARBIG

Kundenindividuell bis 4-farbig oder digital bedruckt
x 1 St.
Werbeschild bedruckt

WERBESHLD-BEDR-SCHWARZ-3FARBIG

Kundenindividuell bis 4-farbig oder digital bedruckt
x 1 St.
Werbeschild bedruckt

WERBESHLD-BEDR-SCHWARZ-4FARBIG

Kundenindividuell bis 4-farbig oder digital bedruckt
x 1 St.
Werbeschild bedruckt

WERBESHLD-BEDR-WEISS-2FARBIG

Kundenindividuell bis 4-farbig oder digital bedruckt
x 1 St.
Werbeschild bedruckt

WERBESHLD-BEDR-WEISS-3FARBIG

Kundenindividuell bis 4-farbig oder digital bedruckt
x 1 St.
Werbeschild bedruckt

WERBESHLD-BEDR-WEISS-4FARBIG

Kundenindividuell bis 4-farbig oder digital bedruckt
x 1 St.
Zange für Kennzeichenbefestigungen

ZANG-F.KSB-KLASK

Kunststoffzange zum Öffnen der Wechselleisten
x 1 St.
KSB-Klammer

KLR-F.KSB-ROT

Adapter zum unkomplizierten Befestigen von roten Nummernschildern an Kennzeichenbefestigungen
x 2 St.
Werbeschild bedruckt

WERBESHLD-BEDR-PAKET-SCHWARZ-1FARB-100ST

Kundenindividuell bis 4-farbig oder digital bedruckt