Kennzeichenbefestigung Twin-Fixx komplett bedruckt mit 4 roten Gummieinlagen
Kennzeichenbefestigung Twin-Fixx komplett bedruckt
KSB-KOMPL-PL/LST-SILBR-POS-TWINFIXX-520
Art.-Nr. 082401103
EAN 4046778359311
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hochwertiges System mit flexibler Wechselleiste, die separat erhältlich sind
- Besonders harmonisches und ansprechendes Design, der sich auch runden Fahrzeugkonturen anpasst
- Einfaches Handling
- Die robuste Ausführung sorgt für hohe Stabilität und lange Haltbarkeit, dadurch dauerhafter Werbeeffekt
- Ideale Möglichkeiten für einen optimalen Werbeauftritt dank der großen Druckfläche
Klappergeräusche und Beschädigungen am Fahrzeug werden nachhaltig vermieden, weil sowohl das eingelegte Kennzeichen, als auch die Twin-Fixx zur Karosserie abgedämpft werden.
Bitte beachten Sie, dass bei bedruckter Ware grundsätzlich Drucknebenkosten anfallen.
Datenblätter(X)
Ausführung | Komplett, Grundplatte und Leiste |
Druckfarben | Silber-positiv |
Geeignet für Kennzeichengröße | 520 x 110 mm |
Mindestbestellmenge | 100 STK |
Werbebreite x Werbehöhe | 460 x 13 mm |
Breite | 530 mm |
Höhe | 136 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
KSB-GRUNDPLATTE-TWINFIXX-520MM
KSB-BEDR-LEISTE-TWINFIXX-SILBER-POSITIV