Einfach-Abdeckvlies
Einfach-Abdeckvlies
ABDEVLI-EINFACH-ROLLE
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Saugstark und durch die Folie nach unten absolut dicht
- Verhindert somit ein Weglaufen und Schmieren
- Schmutz an Schuhen und Kleidung wird nicht "weitergetragen"
- Absolut fester Halt durch Antirutsch-Membrane auf der Unterseite
- Leicht auszulegen und auszuschneiden
- Aus natürlichen Rohstoffen hergestellt, problemlos zu entsorgen.
Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Vorversuche erforderlich! Weitere Informationen siehe Technisches Datenblatt!
Datenblätter(X)
Zum Schutz vor Verschmutzungen durch Farben, Lacke, Verdünnungen, Öl, Wasser, Kleister, Gips, Zement usw. bei Renovierungs- und Malerarbeiten. Ideal zum Abdecken sämtlicher Oberflächen wie z.B. glatter Böden, Kunststoffböden, Parkettböden, Fliesenböden, Teppich- und Werkstattböden.
- Es ist darauf zu achten, dass die mit Folie beschichtete Vliesseite auf dem Boden aufliegt
- Den kompletten Boden Überlappend mit Vlies bedecken um Beschädigungen zu Vermeiden
Werkstoff | 60% Baumwolle, 40% Synthetik Faser |
Farbe | Graubunt |
Rollenbreite | 1 m |
Rollenlänge | 50 m |
Flächengewicht pro m² | 200 g |
Anzahl Rollen pro Palette | 15 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 10 kg |
Dicke | 1,7 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!