Abdeckplane mit Ösen
Abdeckplane mit Ösen
ABDEFOL-OESE-4000X3000MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Leichte und sichere Befestigung durch Ösen
- Robust durch Randverstärkung und Gewebe
- Schnee-, wind- und regendicht
- UV- und Witterungsbeständig ca. 1,5 Jahre in Mitteleuropa
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Vielseitiges Abdecken mit Befestigungsfunktion der Folie mit den Ösen.
Zum Abdecken von unterschiedlichen Objekten
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Länge | 3 m |
Breite | 4 m |
Länge (zusammengefaltet) | 45 cm |
Breite (zusammengefaltet) | 32 cm |
Folientyp | 90 |
Fläche | 12 m² |
Reißdehnung | 300 % |
Reißdehnung quer | 300 % |
Farbe | Olivgrün RAL 6003 |
Folienstärke | 105 µm |