Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bodenmarkierungsklebeband Heavy Duty

Bodenmarkierungsklebeband selbstklebend HD
BODMARKKLEBBA-SK-HD-GELB-50MMX10M

Art.-Nr. 0812449658

EAN 4056807861227

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bodenmarkierungsklebeband Heavy Duty

Art.-Nr. 0812449658
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
Klebeband mit hoher Materialstärke für die schnelle, einfache Verklebung und Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen, Abstellflächen oder Wänden und Kanten.
  • Selbstklebend

  • Hohe Strapazierfähigkeit

  • Hohe Reißfestigkeit

  • Gute Abriebsfestigkeit

  • Mit Silikonpapier

  • Einfach zu verarbeiten

  • Entspricht den Anforderungen der DIN 4844 bzw. DIN EN ISO 7010

  • Das Überfahren des Bandes mit handbetriebenen Staplern und Rollwägen ist möglich

  • Das Band darf jedoch keiner weiteren Belastung durch schwere Flurfahrzeuge, Wenden und Drehen auf dem Band oder dem Drüberschieben von Paletten ausgesetzt werden
Hinweis

Die zu beklebende Fläche muss trocken, fett- und staubfrei sein

Nach ASR A1.3

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur schnellen, einfachen Verklebung und Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen, Abstellflächen oder Wänden und Kanten

Farbe

Gelb

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Klebstoffbasis

Acrylat

Länge

10 m

Breite

50 mm

Dicke

0,5 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 55 °C

Verarbeitungstemperatur min./max.

15 bis 25 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

Unbegrenzt / kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15°C bis 25°C

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Andrückwalze

ANDRKWALZ-F.SPRUEHKONTAKTKLEBSTOFF

Zum effektiven Verpressen von flächigen Kontaktverklebungen