Kunststoff-Steckdosenverteiler WSDV+
STROMVERT-KST-WSDV2PLUS
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vor Inbetriebnahme ist vom Anwender zu prüfen, dass kein Fehlerstromschutzschalter Typ A oder Typ F vorgeschaltet ist.
Bei Verwendung in Kombination mit vorgeschalteten Baustromverteilern können Typen ohne Fehlerstromschutzschalter (RCD) Verwendung finden. Der Schutz gegen Fehlerströme ist dann durch die im speisenden Baustromverteiler eingebauten Fehlerstromschutzschalter sichergestellt.
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Typbezeichnung | WSDV2+ |
Ausgang | 6 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V |
Eingang | CEE 32 A, 5P, 400 V |
Netzabsicherung | 1 FI 40/0,03 A, Typ B (allstrom-sensitiv) |
Anschlussleistung | 22 kVA |
Schutzart IP | IP 44 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -25 bis 35 °C |
Werkstoff | Kunststoff |
Länge x Breite x Höhe | 396 x 238 x 322 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!