Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kunststoff-Steckdosenverteiler WSDV+

Kunststoff-Steckdosenverteiler WSDV+
STROMVERT-KST-WSDV1PLUS

Art.-Nr. 0774770101
EAN 4062856151059
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
Entspricht neuer DIN VDE 0100 Teil 704:2018-10
  • FI- und LS-Schalter sicher geschützt hinter abschließbarem Einbaufenster

  • Einbausteckdosen sicher geschützt dank überstehendem Gehäuse

  • Schlagfestes und witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse

  • Platzsparend, da stapelbar

  • Made in Germany
Hinweis

Vor Inbetriebnahme ist vom Anwender zu prüfen, dass kein Fehlerstromschutzschalter Typ A oder Typ F vorgeschaltet ist.



Bei Verwendung in Kombination mit vorgeschalteten Baustromverteilern können Typen ohne Fehlerstromschutzschalter (RCD) Verwendung finden. Der Schutz gegen Fehlerströme ist dann durch die im speisenden Baustromverteiler eingebauten Fehlerstromschutzschalter sichergestellt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für den Innen- und Außenbereich

  • Tragbare Steckdosenverteiler als besonderer Speisepunkt gemäß DIN VDE 0100 Teil 704:2018-10 zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen, die einem Anschlussverteilerschrank oder einem Verteiler-Endverteilerschrank nachgeschaltet werden.

Typbezeichnung

WSDV1+

Ausgang

6 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V
3 CEE 16 A, 5P, 400 V

Eingang

CEE 16 A, 5P, 400 V

Netzabsicherung

1 FI 40/0,03 A, Typ B (allstrom-sensitiv)

Anschlussleistung

11 kVA

Schutzart IP

IP 44

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Temperatureinsatzbereich min./max.

-25 bis 35 °C

Werkstoff

Kunststoff

Länge x Breite x Höhe

396 x 238 x 322 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Vorhängeschloss Magno

VORHAENGSHLO-MAGNO-MS-30MM

Ab Größe 30 verriegelt der Bügel beidseitig und ermöglicht dabei erhöhte Stabilität