Kunststoff-Steckdosenverteiler WSDV

Kunststoff-Steckdosenverteiler WSDV
STROMVERT-KST-WSDV2

Art.-Nr. 0774770002

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Kunststoff-Steckdosenverteiler WSDV

Art.-Nr. 0774770002
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
Tragbare, kompakte und robuste Ausführung
  • FI- und LS-Schalter sicher geschützt hinter abschließbarem Einbaufenster

  • Einbausteckdosen sicher geschützt dank überstehendem Gehäuse

  • Schlagfestes und witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse

  • Platzsparend, da stapelbar

  • Made in Germany
Hinweis

Tragbarer Steckdosenverteiler als besonderer Speisepunkt zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen, die einem Anschlussverteilerschrank oder einem Verteiler-Endverteilerschrank gemäß DIN VDE 0100 Teil 704 nachgeschaltet werden.

Ab dem 18.05.2021 nicht mehr für Baustellen zugelassen! Art. 0774770101 und Art. 0774770102 sind bereits nach neuer Norm DIN VDE Teil 704:2018-10!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für den Innen- und Außenbereich

  • Tragbarer Steckdosenverteiler als besonderer Speisepunkt zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen, die einem Anschlussverteilerschrank oder einem Verteiler-Endverteilerschrank gemäß DIN VDE 0100 Teil 704 nachgeschaltet werden.

Typbezeichnung

WSDV2

Ausgang

6 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V
1 CEE 32 A, 5P, 400 V
2 CEE 16 A, 5P, 400 V

Eingang

CEE 32 A, 5P, 400 V

Netzabsicherung

1 FI 40/0,03 A, Typ A
3 LS 16 A, 1P, C
2 LS 16 A, 3P, C

Anschlussleistung

22 kVA

Schutzart IP

IP 44

Temperatureinsatzbereich min./max.

-25 bis 35 °C

Werkstoff

Kunststoff

Länge x Breite x Höhe

396 x 238 x 322 mm

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Vorhängeschloss Magno

VORHAENGSHLO-MAGNO-MS-30MM

Ab Größe 30 verriegelt der Bügel beidseitig und ermöglicht dabei erhöhte Stabilität
CEE-Verlängerung H07RN-F

VERLLTG-CEE-(H07RN-F5G4,0)-32A-400V-10M

Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich
x 1 St.
CEE-Verlängerung H07RN-F

VERLLTG-CEE-(H07RN-F5G4,0)-32A-400V-25M

Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich
x 1 St.
CEE-Verlängerung H07RN-F

VERLLTG-CEE-(H07RN-F5G6,0)-32A-400V-25M

Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich