Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schutzverteiler PRCD-S+

Schutzverteiler PRCD-S+
SCHALT-(PRCD-S+)-KUPPL-1FACH-(H07RNF)-3M

Art.-Nr. 0774610002
EAN 4058794907032

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

1-Tasterbedienung – die klassische "Test-Taste" entfällt
  • Ortsveränderlicher Fehlerstromschutzschalter mit Bemessungsdifferenzstrom ≤ 30 mA für Wechselströme, pulsierende Gleichfehlerströme und phasenangeschnittene Fehlerströme

  • Schnurzwischengerät – zum direkten Anschluss in die Leitung

  • Erkennt Messfehler (z.B. das Tragen von Handschuhen) und schaltet nicht ein

  • Vollautomatische Überprüfung der korrekten Anschlussbedingungen

  • Abschaltung von L und N bei Fehlersituationen, Schutzleiterkreis bleibt geschlossen

  • Schutzleiterkreis wird voreilend eingeschaltet und nacheilend ausgeschaltet

  • Schutz vor Über- und Unterspannung

  • Erkennung von Anlagenfehlern

Über den KABELTROMMEL-KONFIGURATOR können diese Produkte auch kundenspezifisch/individualisiert bestellt werden.



Besonderheiten:


  • Hochwertige H07BQ-F Leitungen (5-7 fache Lebensdauer gegenüber H07RN-F Leitungen)

  • Unterschiedlich farbige Anschlussleitungen (bis zu sechs Farben)

  • Individuelle, abriebfeste Leitungsbeschriftung (bis zu 160 Zeichen)

  • Laserung Kundenlogo bzw. Adresse (Kabeltrommeln und Arbeitsleuchten)

  • DGUV-V3 stückgeprüft und entsprechend gekennzeichnet

  • Diebstahlschutz – bestmögliche Abschreckung von potentiellen Dieben & Langfingern
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zuverlässiger, mobiler Personenschutz vor fehlerhaften Elektroinstallationen auf Bau- und Montagestellen


Nicht zu verwenden bei:


  • Kältegeräten oder ähnlichen Anwendungen

  • Maschinen mit hohen Einschaltströmen

  • IT-Stromnetzen (Trenntransformatoren, Stromerzeuger, etc.)

Kabelabgang

Vollgummi-Kupplung mit 3 m Leitung

Kabeltyp

H07RN-F3G1,5 mm²

Länge

3000 mm

Nennstrom

16 A

Frequenz

50 Hz

Nennfehlerstrom

30 mA

Nennspannung

230 V/AC

Schutzart IP

IP 44

Kabelanschluss

Vollgummi-Stecker

Betriebstemperatur min./max.

-25 bis 45 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen