Kunststoff Kabeltrommel H07RN-F 3G1,5 mm²
KBLTROM-KST-(H07RN-F3G1,5)-40M
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Thermoschutzschalter mit Freiauslösung, nach Abkühlung von Hand rücksetzbar.
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Gewerbe-/Baustellenkabeltrommel ist für den Einsatz auf Baustellen und im Freien geeignet.
Kabellänge | 40 m |
Kabeltyp | H07RN-F3G1,5 mm² |
Ausführung | 3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V |
Stecker | 1 Schuko-Stecker, 16 A |
Nennstrom | 16 A |
Nennspannung | 250 V/AC |
Schutzart IP | IP X4 |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Länge x Breite x Höhe | 290 x 210 x 395 mm |
Steckertyp | F |
Normen | EN 61242 |
Überhitzungsschutz | Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz gemäß VDE 0620 |
ET-STECKDOSE-250V-16A-IP54-ROT-KBLTROMME
ET-KURBELGRIFF-(F.KUNSTSTOFF KBLTROMMEL)
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.