Kunststoff-Leitungsroller 250 V
Kunststoff-Leitungsroller H07RN-F 3G2,5 mm²
LTGROLL-KST-(H07RN-F3G2,5)-33M
Art.-Nr. 0774133325
EAN 4046777027150
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff
- Großzügig dimensionierter, schwenkbarer Drehkurbelgriff
- Neuartige Steckeraufnahme
- Feststellbremse mit "Auf-/Zu-Schalter"
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704
- Made in Germany
Thermoschutzschalter mit Freiauslösung, nach Abkühlung von Hand rücksetzbar.
Über den KABELTROMMEL-KONFIGURATOR können diese Produkte auch kundenspezifisch/individualisiert bestellt werden.
Besonderheiten:
- Hochwertige H07BQ-F Leitungen (5-7 fache Lebensdauer gegenüber H07RN-F Leitungen)
- Unterschiedlich farbige Anschlussleitungen (bis zu sechs Farben)
- Individuelle, abriebfeste Leitungsbeschriftung (bis zu 160 Zeichen)
- Laserung Kundenlogo bzw. Adresse (Kabeltrommeln und Arbeitsleuchten)
- DGUV-V3 stückgeprüft und entsprechend gekennzeichnet
- Diebstahlschutz – bestmögliche Abschreckung von potentiellen Dieben & Langfingern
Datenblätter(X)
- Für den rauen Betrieb im Baugewerbe,Industrie,Handwerk,Landwirtschaft, etc.
- Für den Innen-und Außenbereich.
Kabeltyp | H07RN-F3G2,5 mm² |
Kabellänge | 33 m |
Ausführung | 3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V |
Stecker | 1 Schutzkontaktstecker, 16 A |
Nennstrom | 16 A |
Nennspannung | 250 V/AC |
Schutzart IP | IP 44 |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Länge x Breite x Höhe | 290 x 210 x 395 mm |
Steckertyp | F |
Normen | EN 61242 |
Überhitzungsschutz | Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz gemäß VDE 0620 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!