Kunststoff-Kabeltrommel CEE 400 V

Kunststoff-Kabeltrommel CEE H07RN-F 5G2,5 mm²
KBLTROM-KST-CEE-(H07RN-F5G2,5)-25M

Art.-Nr. 0774125525

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Kunststoff-Kabeltrommel CEE 400 V

Art.-Nr. 0774125525
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
K2 gemäß BGI 600
  • Trommelkörper aus Spezialkunststoff

  • Großzügig dimensionierter, schwenkbarer Drehkurbelgriff

  • Neuartige Steckeraufnahme

  • Feststellbremse mit "Auf-/Zu-Schalter"

  • RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704

  • Made in Germany
Hinweis

Thermoschutzschalter mit Freiauslösung, nach Abkühlung von Hand rücksetzbar.

  • Entspricht BGI 608

  • Geprüft nach EN-Norm 61316

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Gewerbe-/Baustellenkabeltrommel ist für den Einsatz auf Baustellen und im Freien geeignet.

Kabellänge

25 m

Kabeltyp

H07RN-F5G2,5 mm²

Ausführung

2 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V, 1 CEE Steckdose 5-polig, 16 A, 400 V

Stecker

1 CEE-Stecker 3P+N+E, 16A

Nennstrom

16 A

Nennspannung

400 V/AC

Schutzart IP

IP X4

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Länge x Breite x Höhe

290 x 210 x 395 mm

Steckertyp

F

Normen

EN 61316

Überhitzungsschutz

Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz gemäß VDE 0620

Ersatzteile für dieses Produkt:

1 x
Thermoschutzschalter für Kabeltrommeln

ET-THERMOSCHUTZSCHALTER-380V

Menge: 1 x
1 x
Steckdosensockel für Kabeltrommeln

ET-STECKDOSE-250V-16A-IP54-SW-KBLTROMME

Menge: 1 x
1 x
ET-KURBELGRIFF-(F.KUNSTSTOFF KBLTROMMEL)

ET-KURBELGRIFF-(F.KUNSTSTOFF KBLTROMMEL)

Menge: 1 x