Kunststoff-Kabeltrommel 250 V

Kunststoff Kabeltrommel H07RN-F 3G1,5 mm²
KBLTROM-KST-(H07RN-F3G1,5)-25M

Art.-Nr. 0774125315

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Kunststoff-Kabeltrommel 250 V

Art.-Nr. 0774125315
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
K2 gemäß BGI 600
  • Trommelkörper aus Spezialkunststoff

  • Großzügig dimensionierter, schwenkbarer Drehkurbelgriff

  • Neuartige Steckeraufnahme

  • Feststellbremse mit "Auf–/Zu–Schalter"

  • RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704

  • Made in Germany
Hinweis

Thermoschutzschalter mit Freiauslösung, nach Abkühlung von Hand rücksetzbar.

  • Entspricht BGI 608

  • Geprüft nach EN-Norm 61242

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Gewerbe-/Baustellenkabeltrommel ist für den Einsatz auf Baustellen und im Freien geeignet.

Kabellänge

25 m

Kabeltyp

H07RN-F3G1,5 mm²

Ausführung

3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V

Stecker

1 Schuko-Stecker, 16 A

Nennstrom

16 A

Nennspannung

250 V/AC

Schutzart IP

IP X4

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Länge x Breite x Höhe

290 x 210 x 395 mm

Steckertyp

F

Normen

EN 61242

Überhitzungsschutz

Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz gemäß VDE 0620

Ersatzteile für dieses Produkt:

1 x
Thermoschutzschalter für Kabeltrommeln

ET-THERMOSCHUTZSCHALTER-230V

Menge: 1 x
1 x
ET-STECKDOSE-250V-16A-IP54-ROT-KBLTROMME

ET-STECKDOSE-250V-16A-IP54-ROT-KBLTROMME

Menge: 1 x
1 x
ET-KURBELGRIFF-(F.KUNSTSTOFF KBLTROMMEL)

ET-KURBELGRIFF-(F.KUNSTSTOFF KBLTROMMEL)

Menge: 1 x