Ladezange vollisoliert, 200 A
Ladezange vollisoliert 200 A
LADEZANG-STAHL-(ZN)-VOLLISO-SCHWARZ-200A
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahlblech verzinkt; die stromführende Seite ist mit einer verzinkten Messingeinlage verstärkt
Kältebeständige Isolation (Escorena Ultra EVA)
Kabelanschluss bis 35 mm2, mit Kabelquetschschuh:
- Schraube M 6 und Sperrzahnmutter
- Zugentlastung
Gewicht: ca. 160 g
Öffnungswinkel: 45°/35 mm
Datenblätter(X)