Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ladezange vollisoliert, 600 A

Ladezange vollisoliert 600 A
LADEZANG-STAHL-(ZN)-VOLLISO-ROT-600A

Art.-Nr. 077330511

EAN 4024835901062

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ladezange vollisoliert, 600 A

Art.-Nr. 077330511
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
Stahlblech verzinkt; mit Kupfergewebeband als Polverbindung



Beide Zangenseiten sind durch je eine verzinkte Messingeinlage verstärkt



Kältebeständige Isolation (Escorena Ultra EVA)



Kabelanschluss bis 35 mm2, mit Kabelquetschschuh:


  • Schraube M 6 und Sperrzahnmutter

  • Zugentlastung


Gewicht: ca. 230 g

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Stromstärke max.

600 A

Farbe

Rot

Länge

160 mm

Öffnungswinkel

45 Grad

Öffnungsweite

35 mm

Werkstoff

Stahlblech

Drahtquerschnitt max.

35 mm²

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen