Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig ohne Innenkleber

Wärmeschrumpfschlauch
WSHRMPFSCHL-GELB-(3,2-1,6MM)

Art.-Nr. 0771872032

EAN 4011231772150

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig ohne Innenkleber

Art.-Nr. 0771872032

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Auf Pappkern für ORSY® 10 Abrollsystem


UL 224 (ausgenommen transparente Ausführung)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Gelb

Durchmesser

3,2 mm

Durchmesser (geschrumpft)

1,6 mm

Wanddicke geschrumpft

0,43 mm

Elektrische Durchschlagfestigkeit

20 kV/mm

Schrumpftemperatur min./max.

90 bis 200 °C

Temperatureinsatzbereich min./max.

-55 bis 125 °C

Werkstoff

Polyolefin

Flammwidrig

Ja

Länge

10 m

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abrollsystem ORSY® 10 für Wärmeschrumpfschläuche

ABROLLSYS-UNBSTK-KLEIN-STERN/KLEIN

Mit 8 kleinen Spulenaufnahme-Sternen für Kabel oder Wärmeschrumpfschlauch
x 1 St.
Stern für Trockenschleifpapier-Abrollgerät SPS

SPULSTERN-KLEIN-ABROLLGER

x 1 St.
Spulenaufnahmehalterung für Trockenschleifpapier-Abrollgerät SPS

SPULHALT-ABROLLGER