Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig Schrumpfrate 3:1, mit Innenkleber

Wärmeschrumpfschlauch mit Innenkleber
WSHRMPFSCHL-KLEB-GRAU-L100MM-(24,0-8,0)

Art.-Nr. 0771025400

EAN 4045727402139

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig Schrumpfrate 3:1, mit Innenkleber

Art.-Nr. 0771025400

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Flammwidrig (nicht Kleber)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Feuchtigkeitsdichte Isolation von elektrischen Verbindungen, Steckern etc.

Farbe

Grau

Durchmesser

24,0 mm

Durchmesser (geschrumpft)

8,0 mm

Länge

100 mm

Wanddicke geschrumpft

2,20 mm

Elektrische Durchschlagfestigkeit

20 kV/mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-55 bis 85 °C

Schrumpftemperatur min.

120 °C

Werkstoff

Polyolefin

Flammwidrig

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen