Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig Schrumpfrate 3:1, mit Innenkleber
Wärmeschrumpfschlauch mit Innenkleber
WSHRMPFSCHL-KLEB-SCHWARZ-1M-(12,0-4,0MM)
Art.-Nr. 0771012702
EAN 4048539777266
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Flammwidrig (nicht Kleber)
Datenblätter(X)
Feuchtigkeitsdichte Isolation von elektrischen Verbindungen, Steckern etc.
Farbe | Schwarz |
Durchmesser | 12,0 mm |
Durchmesser (geschrumpft) | 4,0 mm |
Länge | 1000 mm |
Wanddicke geschrumpft | 1,35 mm |
Elektrische Durchschlagfestigkeit | 20 kV/mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -55 bis 85 °C |
Schrumpftemperatur min. | 120 °C |
Werkstoff | Polyolefin |
Flammwidrig | Ja |