Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Halogenlampe

Halogenlampe Kfz Standard
LAMP-H11-(PGJ19-2)-12V-55W

Art.-Nr. 0720118011

EAN 4045727186602

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Halogenlampe

Art.-Nr. 0720118011
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
Bewährte Erstausrüster-Qualität für Standardanwendungen
  • Robuste Halogenlampe mit guter Leistung für Standardanwendungen

  • Als standardmäßiges Erstausstattungsteil sowie auch als Originalersatzteile einsetzbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

H11

Nennspannung

12 V/DC

Sockelbezeichnung

PGJ19-2

Leistung

55 W

Farbtemperatur

3200 K

Lebensdauer Tc

580

Lebensdauer B3

350 h

Zulassung

E1

Entspricht Original Ersatzteilnummer

Osram 64211

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen