Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Halogenlampe

Halogenlampe Kfz Standard
LAMP-H9-(PGJ19-5)-12V-65W

Art.-Nr. 0720118009

EAN 4045727186534

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Halogenlampe

Art.-Nr. 0720118009

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bewährte Erstausrüster-Qualität für Standardanwendungen
  • Robuste Halogenlampe mit guter Leistung für Standardanwendungen

  • Als standardmäßiges Erstausstattungsteil sowie auch als Originalersatzteile einsetzbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

H9

Nennspannung

12 V/DC

Sockelbezeichnung

PGJ19-5

Leistung

65 W

Farbtemperatur

3200 K

Lebensdauer Tc

500 h

Lebensdauer B3

250 h

Zulassung

E1

Entspricht Original Ersatzteilnummer

Osram 64213

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen