Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Halogenlampe

Halogenlampe Kfz Standard
LAMP-H8-(PGJ19-1)-12V-35W

Art.-Nr. 0720118008

EAN 4045727186510

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Halogenlampe

Art.-Nr. 0720118008

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bewährte Erstausrüster-Qualität für Standardanwendungen
  • Robuste Halogenlampe mit guter Leistung für Standardanwendungen

  • Als standardmäßiges Erstausstattungsteil sowie auch als Originalersatzteile einsetzbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

H8

Nennspannung

12 V/DC

Sockelbezeichnung

PGJ19-1

Leistung

35 W

Farbtemperatur

3200 K

Lebensdauer Tc

800 h

Lebensdauer B3

400 h

Zulassung

E1

Entspricht Original Ersatzteilnummer

Osram 64212

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen