Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Federzug nach DIN 15112

Federzug
FEDZUG-F6-HRD-(3-5,5KG)

Art.-Nr. 071593836
EAN 4050382224460
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
Robuste und langlebige Qualitäts-Federzüge mit einstellbarem Traglastbereich und Absturzsicherung

Federzüge sind ein idealer Helfer, ob bei der Montage oder in der Produktion und sorgen für Ordnung und Sicherheit sowie perfekte Ergonomie am Arbeitsplatz



Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff und Seiltrommel aus abriebfestem Kunststoff. Vernietete Tragfeder aus hochfestem Spezialstahl


Lange Standzeit und hoher Sicherheitsfaktor



Aufhängung und Lastanbringung durch hochwertige Karabinerhaken


Komfortable und zuverlässige Befestigung des Federzuges selbst und des Werkzeuges daran



Der Einsatz von Federzügen hilft Zeit und Geld einzusparen und schont zudem den Anwender


Produktivitätssteigerung und Entlastung des Benutzers

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

F6

Traglast Werkeinstellung

5,5 kg

Traglast min./max.

3-5,5 kg

Seilauszugslänge max.

2 m

Werkstoff Gehäuse

Spezial-Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen