Federzug nach DIN 15112
Federzug
FEDZUG-F2-HRD-(0,5-2KG)
Art.-Nr. 071593812
EAN 4050382224446
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Federzüge sind ein idealer Helfer, ob bei der Montage oder in der Produktion und sorgen für Ordnung und Sicherheit sowie perfekte Ergonomie am Arbeitsplatz
Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff und Seiltrommel aus abriebfestem Kunststoff. Vernietete Tragfeder aus hochfestem Spezialstahl
Lange Standzeit und hoher Sicherheitsfaktor
Aufhängung und Lastanbringung durch hochwertige Karabinerhaken
Komfortable und zuverlässige Befestigung des Federzuges selbst und des Werkzeuges daran
Der Einsatz von Federzügen hilft Zeit und Geld einzusparen und schont zudem den Anwender
Produktivitätssteigerung und Entlastung des Benutzers
Herumliegende Maschinen bergen Gefahren für Anwender und Werkzeuge
Mehr Platz und Übersichtlichkeit am Arbeitsplatz
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | F2 |
Traglast Werkeinstellung | 2 kg |
Traglast min./max. | 0,5-2 kg |
Seilauszugslänge max. | 2,5 m |
Werkstoff Gehäuse | Spezial-Kunststoff |