Reisetasche
Reisetasche Business-Line
REISETASH-BSL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Business Line Kollektion besticht durch ihre Funktionalität und den exklusiven Look. Der optimale Begleiter für kurze Reisen oder auf dem Weg zum Sport. Hochwertige und strapazierfähige Materialien bieten höchsten Tragekomfort.
- Abschließbare Reissverschlüsse am Hauptfach, z.B. mit TSA-Schloss
- Im Hauptfach sind zudem 3 Einstecktaschen und eine große Netztasche mit Reißverschluss
- Seitentasche mit integriertem Schuhsack, der bei Bedarf vergrößert werden kann
- Weitere Seitentasche mit großem Fach sowie 2 zusätzlichen Netz-Einstecktaschen
- Fronttasche für zusätzlichen Stauraum z.B. für Dokumente oder Ähnliches
- Der gepolsterte Schultergurt kann leicht von der Tasche entfernt werden
- Zwei hochwertige und ergonomische Tragegriffe
- 6 Gummifüsse an der Unterseite schonen den Taschenboden
Datenblätter(X)
Länge | 540 mm |
Breite | 310 mm |
Höhe | 270 mm |
Werkstoff | Polyester mit PU-Beschichtung |
Farbe Außenhaut | Schwarz |
Produktgewicht (per Stück) | 1500 g |