Laptop-Rucksack Small

Rucksack Business-Line, klein
RKSACK-KLEIN-BSL

Art.-Nr. 0715930602

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Laptop-Rucksack Small

Art.-Nr. 0715930602
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
Perfekte Business-Organisation und edles Design

Die Business Line Kollektion besticht durch ihre Funktionalität und den exklusiven Look. Souveräner Auftritt bei Geschäftspartnern, ideal zum Pendeln zwischen Büro und Home-Office oder einfach in der City. Unentbehrlicher Begleiter auf nationalen und internationalen Geschäftsreisen. Hochwertige und strapazierfähige Materialien bieten höchsten Tragekomfort.



  • Abschliessbarer Reissverschluss am Hauptfach, z.B. mit TSA-Schloss

  • Einsteckfächer für Visitenkarten und Stifte, sowie Schlüsselkarabiner

  • Bequeme Schulterriemen für ermüdungsfreies Tragen auch bei längerer Dauer

  • Besonders weich gepolsterter Griff an der Oberseite für hohen Tragekomfort

  • Zwei offene Netz-Seitentaschen für Getränkeflaschen (bis 0,5l), Regenschirm, usw.

  • Freie Hände, durch Tunnel zum Fixieren an Teleskopauszügen

  • Versteckte RFID-Tasche am Rückenpolster für Wertsachen

  • RFID-GUARD, Schutz gegen das Abscannen von Bank- und Kreditkarten

  • Vier Gummifüsse an der Unterseite schonen den Rucksackboden

  • Gepolstertes Laptop-Fach 330 x 250mm (bis 15.6")

  • Gepolstertes Tablet-Fach 240 x 190mm (bis 10.1")

Länge

280 mm

Breite

140 mm

Höhe

410 mm

Werkstoff

Polyester mit PU-Beschichtung

Farbe Außengewebe

Schwarz

Produktgewicht (per Stück)

840 g