Laptop-Tasche

Laptoptasche Business-Line
TASH-LAPTOP-BSL

Art.-Nr. 0715930600

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Laptop-Tasche

Art.-Nr. 0715930600
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
Perfekte Business-Organisation und edles Design

Die Business Line Kollektion besticht durch ihre Funktionalität und den exklusiven Look. Souveräner Auftritt bei Geschäftspartnern, ideal zum Pendeln zwischen Büro und Home-Office oder einfach in der City. Unentbehrlicher Begleiter auf nationalen und internationalen Geschäftsreisen. Hochwertige und strapazierfähige Materialien bieten höchsten Tragekomfort.



  • Abschließbare Reissverschlüsse an den Hauptfächern, z.B. mit TSA-Schloss

  • Einsteckfächer für Visitenkarten und Stifte, sowie Schlüsselkarabiner

  • RFID-geschützte Tasche gegen das Abscannen von Bank- und Kreditkarten

  • Zwei zusätzliche Dokumentenfächer für Ordnung und Übersichtlichkeit

  • Der gepolsterte Schultergurt kann leicht von der Tasche entfernt werden

  • Freie Hände, durch Tunnel zum Fixieren an Teleskopauszügen

  • Vier Gummifüsse an der Unterseite schonen den Taschenboden

  • Gepolstertes Laptop-Fach 360 x 260mm (bis 15.6")

  • Gepolstertes Tablet-Fach 270 x 210mm (bis 10.1")

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Länge

440 mm

Breite

100 mm

Höhe

310 mm

Werkstoff

Polyester mit PU-Beschichtung

Farbe Außengewebe

Schwarz

Produktgewicht (per Stück)

1320 g