Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Smartphonetasche mit bequemem Klettverschluss

Handytasche Nylon
HNDYTASH-VERTIKAL-85X30X150MM

Art.-Nr. 0715930221

EAN 4046777991796

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Smartphonetasche mit bequemem Klettverschluss

Art.-Nr. 0715930221
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
  • Gummiband an der Außenseite für Stifte und kleine Schraubendreher

  • Hergestellt aus hochwertigem Polyester (1680 Denier)
Hinweis

Zusätzlich abgebildete Produkte sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge x Breite x Höhe

85 x 30 x 150 mm

Passend für Handy

145 x 75 x 15 mm

Für Gürtelbreite

50 mm

Ausführung

Vertikal

Werkstoff

PES - Polyester

Farbe

Schwarz, Grau

Traglast max.

1 kg

Produktgewicht (per Stück)

985,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen