Smartphonetasche mit bequemem Klettverschluss
Handytasche Nylon
HNDYTASH-HORIZONTAL-150X30X80MM
Art.-Nr. 0715930220
EAN 4046777991789
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gummiband an der Außenseite für Stifte und kleine Schraubendreher
- Hergestellt aus hochwertigem Polyester (1680 Denier)
Zusätzlich abgebildete Produkte sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Datenblätter(X)
Länge x Breite x Höhe | 150 x 30 x 80 mm |
Passend für Handy | 145 x 75 x 15 mm |
Für Gürtelbreite | 50 mm |
Ausführung | Horizontal |
Werkstoff | PES - Polyester |
Farbe | Schwarz, Grau |
Traglast max. | 1 kg |
Produktgewicht (per Stück) | 27,000 g |