Rollen-Werkzeugkoffer

Rollen-Werkzeugkoffer HDPE-Servicekoffer
WZGKOFFR-ROLLEN-560X425X245MM

Art.-Nr. 071593 001

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Rollen-Werkzeugkoffer

Art.-Nr. 071593 001
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
HDPE-Servicekoffer

Robust und stoßunempfindlich


Durch Kofferschalen aus schlagfestem HDPE-Kunststoff.



Rückenschonender Transport


  • Große Laufrollen mit Kugellagern

  • Teleskop-Ausziehgriff sowie ein zusätzlich gepolsterter Tragegriff


  • Abschließbare Kippschlösser (gleich-schließend)

  • Metallscharniere sowie Deckelhalter

  • 1 herausnehmbare Werkzeugtafel mit Einschubtaschen für Werkzeuge

  • Bodenschale mit Trennstegen und planaufliegender Abdeckplatte mit Einschubtaschen

  • Verstellbares Dokumentenfach

  • Zuladung bis 35 kg
Hinweis

Der Koffer ist unbestückt.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Höhe (C)

245 mm

Breite (A)

560 mm

Tiefe (B)

425 mm

Werkstoff

HDPE - Hochdichtes Polyethylen

Produktgewicht (per Stück)

8581 g

Ersatzteile für dieses Produkt:

Griff für HDPE-Servicekoffer

ZB-GRIFF-WZGKOFFR-(071593 001)

x 1 St.
Teleskopgriff Räder für Art.: 071593 001

ZB-RAEDER-TELEGRF-WZGKOFFR-(071593 001)

x 1 St.
Schloss für HDPE-Servicekoffer

ZB-SCHLOSS-PAAR-WZGKOFFR-(071593 001)

x 1 St.
Deckelhalter, 1 Paar für Art.: 071593 001

ZB-DECKELHALT-PAAR-WZGKOFFR-(071593 001)

x 1 St.
Trennstege für Art.: 071593 001

ZB-TRENNSTEGE-WZGKOFFR-(071593 001)
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
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen