Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rückschlagfreier Hammer mit Schlagflächen aus Nylon

Rückschlagfreier Hammer mit Nylonkopf
SCHONHAM-RUECKSHLGFREI-D30MM

Art.-Nr. 071572 52

EAN 4066443111235

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rückschlagfreier Hammer mit Schlagflächen aus Nylon

Art.-Nr. 071572 52
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
Hammer mit ergonomischem Holzgriff und auswechselbaren Schlageinsätzen

Rückschlagfrei und gelenkschonend


  • Herausragende Schlageigenschaften und hohe Langlebigkeit der Schlageinsätze aus speziellem Nylon mit maximaler Festigkeit

  • Sehr hohe Schlagkraft und zugleich gelenkschonende Rückschlagdämpfung durch das verzögerte Auftreffen der Schrotstahlkugeln im Hammerkopf, die ohne Kraftverlust einen Rückprall vermeiden

  • Hohe Rückschlagdämpfung aufgrund des optimalen Verhältnisses der Schrotmasse zur Kopfmasse sowie den Federungseigenschaften der Schlagflächen aus Nylon

  • Vibrations- und geräuscharmes Arbeiten mit Rückschlagdämpfung im Vergleich zu Stahlhämmern


Höchste Qualität aus Deutschland


  • Integrierte Stielschutzhülse am Hammerkopf für mehr Schutz und einer höheren Lebensdauer

  • Optimale Handhabung dank dem hochwertigen, schwingungsgedämpften, ergonomisch geformten Holzstiel

  • Langfristiger Einsatz möglich, da die Schlageinsätze als Ersatzartikel erhältlich sind und einfach nachgerüstet werden können
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Positionierung und zum Fügen von Werkstücken im Schraubstock, zur Blechbearbeitung, für Montage- und Reparaturarbeiten im Kfz- oder Nfz-Bereich, Gerüstbau, Richtarbeiten, Wartungsarbeite und im Anlagenbau geeignet.

Schlageinsatzdurchmesser (Ø)

30 mm

Werkstoff Stiel

Holz

Werkstoff Gehäuse

Stahl

Werkstoff Schlageinsatz

Nylon

Länge

330 mm

Ersatzteile für dieses Produkt:
Schlageinsatz für rückschlagfreien Hammer

SHLGEINSA-NYL-(071572 52)-D30MM