Изолированные зажимы-наконечники для измерительных проводов
Изол. зажим-наконечник для измерительных проводов
ТЕСТОВЫЕ-ЩУПЫ-ИГЛЫ-С-РЕГУЛИРОВКОЙ
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
100% проверка глубины проникновения благодаря поворотному регулятору, установленному по центру
- Минимальное повреждение изоляции
- Возможность работы одной рукой, не скручивая и не загибая измерительные провода
Для розеток 4 мм
Возможность использования измерительных проводов 4 мм
Номинальное напряжение <50 В
Измерительный наконечник с игольным острием изготовлен из нержавеющей стали
Технические паспорта(X)
Диаметр гнезда подключения | 4 мм |
Материал | Пластик/ металл |
Номинальное напряжение, макс. | 50 В перем./пост. тока |