Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mini Digital-Multimeter

Digital-Multimeter Mini
MULTIM-DGT-KLEIN-(SPANNPRFG-BERUEHRLOS)

Art.-Nr. 071553 370
EAN 4047376031593

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Unser kleines Messgerät zur Messung von Gleich- und Wechsel-Spannung, Widerstandsprüfung, Durchgangsprüfung, Diodentest und zur kontaktlosen Spannungsprüfung.
  • Die Messleitungen können auf der Rückseite des Gerätes befestigt werden, um diese zu schützen und Verletzungen durch die Messspitzen zu vermeiden

  • Fest angeschlossene Messleitungen, Data Hold, Diodenprüfung, Durchgangsprüfung, integrierte LED-Taschenlampe und automatische Bereichserfassung

  • Mit robustem, spritzwassergeschütztem Gummigehäuse und Folientastatur

  • Kontaktlose Spannungsprüfung

  • Automatische Geräteabschaltung nach 15 Minuten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzeige

LCD
2000 Digit

Messbereich Spannung min./max.

0,5 V/AC-600 V/AC

Messbereich Spannung 2 min./max.

0,5 V/DC-600 V/DC

Messbereich Spannung 2 min.

0.5 V/DC

Messbereich Spannung 2 max.

600 V/DC

Messbereich elektrischer Widerstand min./max.

0 Ohm-20 MOhm

Abschaltautomatik

15 min

Überspannungsschutzkategorie

CAT III/1000 V

Schutzart IP

IP 54

Akku-/Batteriebezeichnung

1,5 V Micro AAA

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Länge x Breite x Höhe

104 x 55 x 32,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen