Предохранительный наконечник щупа
Предохранит. наконечн. щупа, тонкий
КОМПЛЕКТ-ТОНКИХ-ЩУПОВ
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
- Тонкие наконечники из нержавеющей стали, жесткие
- С защитной крышкой наконечника, а также для нарезки на отдельных ножках IC (расстояние 2,54 мм)
- Номинальное напряжение: 1000 В CAT III
- Может быть присоединен к любым подпружиненным 4-миллиметровым разъемам
- Комплект поставки: один красный и один черный наконечник щупа
Технические паспорта(X)
Номинальный ток, макс. | 1 A |
Номинальное напряжение, макс. | 1000 V |
Категория защиты от перенапряжения | CAT III |