Предохранительный зажимной захват
Предохр. зажимной захват, гибкий
КОМПЛЕКТ-ЗАЖИМОВ-ГИБКИХ
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
- Может быть присоединен к любым пружинным разъемам на 4 мм
- Проволочный пружинный зажим с гибким стержнем с силиконовой изоляцией
- Номинальный ток/напряжение: макс. 4 A/1000 В CAT III
- Отличная термостойкость
- Комплект поставки: один красный и один черный зажимной захват
Технические паспорта(X)
Номинальный ток, макс. | 4 A |
Номинальное напряжение, макс. | 1000 V |
Категория защиты от перенапряжения | CAT III |
Размер захвата, макс. | 8 мм |