Удлиненные тестовые провода
Удлинитель для измерит. провода
КОМПЛЕКТ-ПРОВОДОВ-ДЛЯ-ДОП-ЩУПОВ
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Показанные продукты снабжены 4-миллиметровыми защитными заглушками с контактными пластинами и
поставляются в герметизируемой блистерной упаковке для защиты от пыли во время хранения.
- С 4-миллиметровыми защитными заглушками с обеих сторон.
- Провода: исключительно гибкие силиконовые витые провода с двойной изоляцией, с сечением проволоки 2,5 мм².
- Длина: 1,5 м
- Номинальный ток/напряжение: 32 A/1000 В CAT III.
- Комплект поставки: один красный и один черный тестовый провод.
Технические паспорта(X)
Диаметр штекера | 4 мм |
Сечение проволоки | 2.5 мм² |
Длина | 1,5 м |
Номинальный ток, макс. | 32 A |
Номинальное напряжение, макс. | 1000 В перем./пост. тока |
Категория защиты от перенапряжения | CAT III/1000 V |