Zweipoliger Spannungsprüfer Multi-Tester Pro II LED

Zweipoliger Spannungsprüfer ProII LED
PRUEF-(MULTI-TEST-PROII)-LED-1000V-IP65

Art.-Nr. 071553 165

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Zweipoliger Spannungsprüfer Multi-Tester Pro II LED

Art.-Nr. 071553 165
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
Für den Einsatz bei elektrischen Installations- und Servicearbeiten, Prüfungen an Hybrid- und Elektrofahrzeugen sowie Photovoltaikanlagen dank Überspannungskategorie CAT IV 1000 V

Prüfmittel mit höchster Sicherheitsstufe


(CAT IV 1000 V)



Keine Voreinstellung, intuitive Bedienung


Automatische Prüfbereichswahl



Anzeige von Spannungen auch ohne Batterie möglich


Ab 35 V AC/DC erfolgt bei Betrieb mit Batterien eine optische und vibrierende Warnung.



FI/RCD-Prüftest mittels zwei Tasten


Zuschaltbare Last per Taster ermöglicht das gewollte Auslösen des FI-Schalters, sodass auch der Schutzleiter geprüft werden kann.



Schraubbare 4 mm Prüfspitzenadapter


  • Verbesserter Halt in der Sicherheits-Steckdose und CEE-Steckdose

  • Für schmale Prüföffnungen geeignet


Stromsparend


Automatische Ausschaltvorrichtung

Hinweis

Prüfungen ohne Fingerkontakt ermöglichen das Tragen kompletter Schutzkleidung

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anzeige

Optisch, LEDs

Spannungsbereich AC min./max.

6-1000 V/AC

Spannungsbereich DC min./max.

6-1400 V/DC

Frequenz min./max.

0 / 1000 Hz

Durchgangsprüfung elektrischer Widerstand min./max.

0-200 kOhm

Phasenprüfung Spannung min.

100 V/AC

Schaltbare Last

30 mA bei 230V/AC

Diodenprüfung

Ja

Polaritätsprüfung

Ja (+/- LED)

PELV Anzeige

Optisch
Vibrierend

Schutzart IP

IP 65

Überspannungsschutzkategorie

CAT IV/1000 V

EN-Norm

61243-3

Akku-/Batteriebezeichnung

1,5 V Micro AAA

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Länge x Breite x Tiefe

300 x 75 x 20 mm

Gewicht

290 g

Länge

300 mm

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bereitschaftstasche

ZB-TASCHE-MESSGER-(F.071553300/305)

Für Multi-Tester
x 1 St.
Batterie High Power

BATT-ALKALI-AAA-MICRO-LR03-1,5V

Batterie-Power für energieintensive Anwendungen